エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240501 品番 LDLレースラインエプロン(白)
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。胸当て部分とポケットの刺繍がポイントで白レースが清楚でキュートなエプロン。ベースカラーとレースの組み合わせで印象が変わるのでお好みのイメージでお選びいただけます。

仕様両サイドポケット、前リボン、バッククロス、ボタン2段階調整 ピンク×ホワイト サイズフリー 着丈(cm)87(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする