Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240528
品番
LDL楽々エプロン
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。飽きのこないシンプルベーシックなエプロン。バックスタイルは肩紐がH型でずれ落ちることがないです。
仕様
両サイドポケット、肩紐H型
色
ピンク
サイズ
フリー
着丈(cm)
67(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%