Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240555
品番
LDL スウィートエプロン
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。プロフェッショナルな印象を与える黒地に鮮やかなカラーのリボンテープをウエストラインにもデザインして女性らしい柔らかさもプラスした1着。
仕様
両サイドポケット、バッククロス、肩ストラップ2段階調整
色
ピンク
サイズ
フリー
着丈(cm)
87(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%