Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240598
品番
LDL スペシャリストエプロン
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。スタイリッシュなシルエットが格好良くスタイルアップしてくれるロング丈エプロン。フロントと両サイドの2つのポケットがあり収納力も抜群。
仕様
フロントポケット、両サイドポケット、バッククロス
色
ブラック
サイズ
フリー
着丈(cm)
90(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%