エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65240607 品番 LDL キュティーエプロン
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ショート丈で動きやすく、フロントと両サイド3つのポケットで収納力があり、実用性もあるサロンワークにぴったりのエプロン。

仕様フロントポケット、両サイドポケット、前リボン、バッククロス クリーム サイズフリー 着丈(cm)39(フリー) 機能撥水加工 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする