Veriella
Veriellaの エプロン
Veriellaの サロン用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240616
品番
LDL キュティーエプロン
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。ショート丈で動きやすく、フロントと両サイド3つのポケットで収納力があり、実用性もあるサロンワークにぴったりのエプロン。
仕様
フロントポケット、両サイドポケット、前リボン、バッククロス
色
ピンク
サイズ
フリー
着丈(cm)
39(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%