Veriella
Veriellaの ワーキングウェア
Veriellaの トップス
Veriellaの オールシーズン トップス
シャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240650
品番
LDL男性用ワークシャツ
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
美容業界向け男性用ワークシャツ、撥水加工で水や汚れを弾き、清潔感を保ちます。通気性がよく、長時間の着用でも快適。スタイリッシュで動きやすく、作業に最適です。
仕様
両サイドポケット、ボタン仕様
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
59
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%