代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65240790 品番 ECF15040W/NSAN8/W
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。

材質【前面カバー】型押強化ガラス 質量(kg)6.6 ホワイト 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)147 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP65 時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138 光束(Lm)20300 口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理) 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする