材質【前面カバー】型押強化ガラス
質量(kg)6.6
色ダークグレイ
取付エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(200V)174
定格入力電圧(V)200〜242対応
ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上102 / 水平面上102
平均演色評価数Ra70
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5
光束(Lm)24100
口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(鏡面処理)
耐雷サージ15kV(コモンモード)