仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 〜 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8
直径(Φmm)6.3
高さ(mm)5.8
電圧(V)25dc
寿命5000h
静電容量22μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40