代表画像

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65241061 品番ELV42001ENPPN9
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は以下の本体とライン形LEDユニットを組合せて200Vで使用した場合の数値です。
600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
傾斜天井取付可能

その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 消費電力(W)13.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)148 光束(Lm)1940 グリーン購入法適合
注意
※本器具は、メーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)専用の器具本体とライン形LEDユニットとの組合せで性能を満足します。
※ライン形LEDユニットの単独使用禁止及びメーカー指定レディオック LEDベースライト(LEDユニット一体形)以外の商品とは組合せをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さのご確認をお願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする