林製作所
林製作所の 看板・POP・掲示用品
林製作所の インフォメーションスタンド
林製作所の インフォメーションボード/案内板
スタンダードインフォメーションスタンドA4 縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241088
品番
9-002TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
2.1
色
シルバー
幅(cm)
30
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
96
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません