林製作所
林製作所の 手指消毒用品
林製作所の 手指消毒器
アルコール消毒液ポンプスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241140
品番
AS-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
アルコール消毒液ポンプスタンド
材質
スチール
質量(kg)
4
色
ホワイト
幅(cm)
35
耐荷重(kg)
5
高さ(cm)
116
奥行き(cm)
36
注意
※ポンプは付属しません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません