仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.7
高さ(mm)0.7
奥行(mm)0.8
電圧(V)16dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量2.7nF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)125