林製作所
林製作所の 看板・POP・掲示用品
林製作所の カタログスタンド
林製作所の フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド 3列10段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241271
品番
YS-G9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
4.7
色
シルバー
幅(cm)
72
耐荷重(kg)
各ポケット:0.5
高さ(cm)
136
奥行き(cm)
49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません