林製作所
林製作所の 看板・POP・掲示用品
林製作所の カタログスタンド
林製作所の フロア用カタログスタンド
回転式パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241280
品番
YS-N24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
15
色
ホワイト
幅(cm)
39
耐荷重(kg)
各ポケット:0.5
高さ(cm)
130
奥行き(cm)
39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません