林製作所
林製作所の パーティション
林製作所の パネル式パーティション
ZIPLINK2用オプションパーツ 安定脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241885
品番
YS-OP01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アジャスター付き
材質
スチール、ナイロン
質量(kg)
0.8
色
シルバー
幅(cm)
36
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません