林製作所
林製作所の パーティション
林製作所の パネル式パーティション
ZIPLINK2用オプションパーツ 中間キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65241937
品番
YS-OP11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
スチール、ナイロン
質量(kg)
0.15
色
ブラック
幅(cm)
4
高さ(cm)
6
奥行き(cm)
7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません