Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65242119 品番ERJ2RHD4700X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)470 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする