林製作所
スチールパーテーション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
高さ(cm)
165
161
165
幅(cm)
80
80
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65242120
品番
JP-1BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
スチール、ナイロン
質量(kg)
14
色
オフホワイト
タイプ
キャスター付
幅(cm)
80
高さ(cm)
165
奥行き(cm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません