林製作所
林製作所の 収納家具
林製作所の 新聞・雑誌収納
林製作所の マガジンラック
マガジンラック キャスター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
40
注文コード
65242226
品番
YS-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
質量(kg)
11
色
ブラック、クロムメッキ
幅(cm)
80
耐荷重(kg)
40
高さ(cm)
86
奥行き(cm)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません