林製作所
林製作所の 収納家具
林製作所の 新聞・雑誌収納
林製作所の 新聞掛け
新聞はさみ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65242235
品番
YS-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
アルミ、ABS、スチール
質量(kg)
0.06
色
シルバー
幅(cm)
65
高さ(cm)
1.4
収納の目安
朝刊1日分
奥行き(cm)
1.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません