林製作所
林製作所の 収納家具
林製作所の 新聞・雑誌収納
林製作所の 新聞掛け
マガジンラック付新聞掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65242251
品番
MD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新聞バサミ6本付属
材質
スチール
質量(kg)
7.6
色
ブラック、シルバー
幅(cm)
65
耐荷重(kg)
10
高さ(cm)
78
奥行き(cm)
38
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません