YS-K14 スタンダードファイルワゴン 2段 林製作所 65242296 YS-K14 スタンダードファイルワゴン 2段 林製作所 65242296

スタンダードファイルワゴン 2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65242296 品番YS-K14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質スチール 質量(kg)6.2 ホワイト 幅(cm)53 耐荷重(kg)30 高さ(cm)72 奥行き(cm)35
注意
※本製品を運搬用途に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする