林製作所
林製作所の デスク・テーブル
林製作所の デスク周辺用品
林製作所の ファイルワゴン
スタンダードファイルワゴン 3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65242305
品番
YS-K18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
8.4
色
ホワイト
幅(cm)
53
耐荷重(kg)
45
高さ(cm)
107
奥行き(cm)
35
注意
※本製品を運搬用途に使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません