Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズECQE(F) 注文コード65242478 品番ECQE2105JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はシリーズなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)18.5 寸法(mm)7.4×15×18.5 高さ(mm)15 奥行(mm)7.4 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量1μF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする