林製作所
林製作所の デスク・テーブル
林製作所の デスク周辺用品
林製作所の 机上ラック
机上ラック クランプ式 1段 幅1000mm シルバー YS-M9 幅998×奥行260×高さ551mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65242576
品番
YS-M9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
スチール、MDF
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
幅(cm)
100
耐荷重(kg)
25
高さ(cm)
55
奥行き(cm)
27
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません