YS-150 机上ラック S 幅470mm 林製作所 65242680 YS-150 机上ラック S 幅470mm 林製作所 65242680

机上ラック S 幅470mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65242680 品番YS-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質スチール、MDF 質量(kg)2 ホワイト、シルバー 幅(cm)47 耐荷重(kg)10 高さ(cm)32 奥行き(cm)22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする