※使用例、矢印を付けたパーツ
林製作所
林製作所の 事務用品
林製作所の カルテ収納
林製作所の カルテワゴン
カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65242768
品番
YS-K21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
スチール
質量(kg)
0.1
色
クロムメッキ
幅(cm)
34.7
高さ(cm)
13.5
奥行き(cm)
0.8
注意
※本製品を運搬用途に使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません