曜日別特売
EEUFR1V471LB Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEUFR1V471LB Panasonic(パナソニック) 65242785

Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEUFR1V471LB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65242785品番EEUFR1V471LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
長さ(mm)20寸法(mm)8×20直径(Φmm)8電圧(V)35dc許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする