仕様OSCONソリッド電解SVPEシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPE電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、8 〜 18 mΩの超低ESRと最大1200 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPE OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
電圧(V)6.3
静電容量150μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースB6
テクノロジー導電性ポリマーアルミ