仕様耐サージ厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ PA2 、 P03 、 PA3 、 P06 、 P08 、 P14ESD サージ特性は標準的な金属フィ lm 抵抗器より優れています 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 高出力… 0.20 W : 0402 インチ /1005 mm サイズ( ERJPA2 )、 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJP03 ) 0.25 W : 0603 インチ /1608 mm サイズ( ERJPA3 ) 0.50 W : 0805 インチ /2012 mm サイズ( ERJP06 )、 1210 インチ /3225 mm サイズ( ERJP14 ) 0.66 W : 1206 インチ /3216 mm サイズ( ERJP08 )
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
定格電力(W)0.66
抵抗(Ω)1
許容差±5%
温度係数-100 → +600ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55