Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズECWF 注文コード65243756 品番ECWF4224JB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)20 寸法(mm)20×9.5×16.5 高さ(mm)16.5 奥行(mm)9.5 電圧(V)400dc シリーズECWF 許容差±5% 静電容量220nF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V. メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする