仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
長さ(mm)8
寸法(mm)10(Dia)×8
電圧(V)16dc
シリーズSEP
許容差±20%
静電容量150μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)30
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)5