仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×1.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)2dc
シリーズSP-CAP GX
寿命1000h
許容差±20%
静電容量470μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)3
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)1.3