Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65244840 品番ECWU2104V16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)6 寸法(mm)6×5×3.8 高さ(mm)3.8 奥行(mm)5 電圧(V)250dc シリーズECWU(V16) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリエチレンナフタレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWU(V16)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(V16)フィルムコンデンサは、xDSLのDCブロッキングでの使用が推奨されます。 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする