仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 〜 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)8(Dia.)×6.2
直径(Φmm)8
高さ(mm)6.2
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)50dc
寿命1000h
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40