Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,100μF,16V dc,16SEPC100M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65246048 品番16SEPC100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 〜 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 寸法(mm)6.3(Dia)×6 電圧(V)16dc シリーズSEPC 許容差±20% 静電容量100μF 漏れ電流(μA)320 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)24 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする