抵抗器, 15mΩ, 0612 (1632M), 0.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65247308 品番ERJB2CFR015V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、 0.015 Ω の抵抗値と 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、 0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応 定格電力(W)0.75 抵抗(MΩ)15 許容差±1% パッケージ/ケース0612 (1632M) テクノロジー厚膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする