パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EHA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65247335 品番AQV214EHA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.3 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.12 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする