Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV252

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65247396 品番AQV252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)1.5rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする