Panasonic フィルムコンデンサ,800V dc,60μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65247518 品番EZPE80606MTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)57.5 寸法(mm)57.5×35×56 奥行(mm)35 電圧(V)800dc シリーズEZPE 許容差±10% 静電容量60μF 温度特性ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。 リード線径(Φmm)1.2 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(mΩ)5.6 リード間隔(mm)20.3 , 52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする