パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.75 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, AQV257A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65247640 品番AQV257A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.75 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.25 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)200 最小負荷電圧(V)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする