20SEP100MX Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MX Panasonic(パナソニック) 65247780

Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,100μF,20V dc,20SEP100MX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65247780品番20SEP100MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)20dcシリーズSEP許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)400RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする