Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65247825 品番ECEA1HN4R7U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc シリーズSU-A (Bi-Polar) 寿命2000h 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする