Panasonic(パナソニック)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,560μF,20V dc,20SEPF560M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65247929
品番
20SEPF560M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。
長さ(mm)
13
寸法(mm)
10(Dia)×13
電圧(V)
20dc
シリーズ
SEPF
許容差
±20%
静電容量
560μF
漏れ電流(μA)
2240
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
12
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5