Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の ソリッドステート・リレー
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQW214EH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65248130
品番
AQW214EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)
9.86×6.4×3.2
取付方式
基板実装
接点構成
DPST
最大負荷電流(A)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
パッケージ
DIP8
最小負荷電流(A)
0.1
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
1.5
最大負荷電圧(V)
400
定格電圧範囲(V)
400
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5