仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照
長さ(mm)28
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)720
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)48
最大スイッチング電源(DC W)90
コイル電力(mW)200
最小動作温度(℃)-55
ラッチなし