曜日別特売
EVQQ2S02W Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm Panasonic(パナソニック) 65248909

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 6.6 x 6mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード65248909品番EVQQ2S02W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様末端様式:表面実装長さ(mm)6.6幅(mm)6寸法(mm)6.6×6アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)アクチュエータ長さ(mm)2.5コンタクト定格電流(mA)20最大動作温度(℃)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする