Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJU08F2701V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65248970 品番ERJU08F2701V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様1206サイズ耐硫化抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニックERJ-U耐硫化抵抗器は、Ag-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮します。これらのチップ抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成されており、高い信頼性を誇ります。 ERJ-U抵抗器は、高硫黄環境に晒される用途に最適です。適合する用途には、ECU、ナビシステム、DC-DC電源、メモリモジュール(SSD、DDR)、PC及びサーバなどがあります。このシリーズは、AEC-Q200認定を取得しており、車載用途で使用できます。. 特長と利点:. チップ抵抗器単体では0201〜2512の全チップサイズを用意 コストを軽減し、取り付けが簡単な省スペース設計 幅広いケースサイズと定格電力 優れた放熱性 0402及び0603ケースサイズ、2/4/8抵抗器構成のアレイを用意 はんだ接合部の信頼性と電力処理特性に優れた幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)も用意 シリーズERJU 抵抗(kΩ)2.7 定格電力(W)0.25 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする